品番 : EA944DB-73
品名 : 150mmx 9.1m 滑り止めテープ(超強力/MILスペック
ミリタリー&マリン向けグレードの最高性能ハードユース仕様
仕様
| 幅 | 150mm | 長さ | 9.1m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.15mm | 粒度 | #36 |
| 材質 | 基材:PVC 粘着剤:アクリル系 |
粘着力 | 約20.5N/25mm |
| 使用温度範囲 | -28~65℃ | ||
| 粘着式 | |||
| 屋内外兼用 | |||
| 米軍MIL規格準拠 | |||
| NAVSEA承認 | |||
| 船舶・重建設などの現場に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65,900 円(税抜)/ 72,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/27 12:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2305ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944DB-71 50mmx 9.1m 滑り止めテープ(超強力/MILスペック |
| EA944DB-72 100mmx 9.1m 滑り止めテープ(超強力/MILスペック |
| EA944DB-73 150mmx 9.1m 滑り止めテープ(超強力/MILスペック |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA944DB-72です。
