品番 : EA944DD-11A
品名 : 100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黄)
仕様
| 幅 | 100㎜ | 長さ | 5m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.8mm | 色 | 黄色 |
| 材質 | 砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙 | 粒度 | #50相当 |
| 一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに | |||
| 建設現場など高所作業の足場に | |||
| ビル出入口、工作機械周りの床面に | |||
| 屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。 | |||
| 屋内外兼用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,590 円(税抜)/ 6,149 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/06/30 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2304ページ | ||||
