詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944DD-4A

品名 : 50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/白)

仕様

50㎜ 長さ 5m
厚み 0.8mm 白色
材質 砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙 粒度 #50相当
一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに
建設現場など高所作業の足場に
ビル出入口、工作機械周りの床面に
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
屋内外兼用
追加説明
カタログ価格

2,790 (税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/06/13 20:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2304ページ
バリエーション一覧
EA944DD-1A 50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黄)
EA944DD-2A 50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黒)
EA944DD-3A 50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/緑)
EA944DD-4A 50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/白)
EA944DD-5A 50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/茶)
EA944DD-6A 50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/灰)
EA944DD-11A 100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黄)
EA944DD-12A 100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黒)
EA944DD-13A 100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/緑)
EA944DD-15A 100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/茶)
EA944DD-16A 100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/灰)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
中国版RoHS
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top