品番 : EA944DE-1
品名 : 50mmx10m滑り止めテープ(素足用/ロマンスグレー)
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | AS |
|---|---|---|---|
| プールサイド、浴室、屋内階段などの滑り防止に | |||
| サイズ | 50mm×10m | 材質 | 基材:ポリエステル(表面:ゴム粒子)、 粘着剤:アクリル系 |
| 防カビ剤入り | |||
| カラー | ロマンスグレー | 厚さ | 1mm |
| ゴムの柔らかさが素肌にやさしい滑り止めテープです。 | |||
| 耐水性にすぐれ、また比較的高温の場所で使用しても変質しません。 | |||
| 防カビ剤入りなので、浴室などの湿気の多い所での使用にも最適です。 | |||
| [ご注意] ・施行前には、被着面の清掃を必ず行い、油や水がある場合は完全に拭き取って下さい。 ・下地によって接着性が十分に得られない場合は、プライマー処理を行って下さい。 |
|||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,600 円(税抜)/ 8,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/04 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2306ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944DE-1 50mmx10m滑り止めテープ(素足用/ロマンスグレー) |
| EA944DE-2 50mmx10m滑り止めテープ(素足用/クリアー) |
