詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944DE-2

品名 : 50mmx10m滑り止めテープ(素足用/クリアー)

仕様

メーカー 日東電工 型番 AS
サイズ 50mm×10m 材質 基材:ポリエステル(表面:ゴム粒子)、
粘着剤:アクリル系
カラー クリアー 厚さ 0.3mm
切って貼るだけで、すぐに滑り止め効果が得られます。
透明だから下地の色や模様が隠れません。
[ご注意]
・施行前には、被覆面の清掃を必ず行い、油や水がある場合は完全に拭き取って下さい。
プールサイド、浴室、屋内階段などの滑り防止に
防カビ剤入り
屋内用
追加説明
カタログ価格

5,760 (税抜)/ 6,336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/16 18:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2365ページ

代替品

EA944DR-1
  • 品番

    EA944DR-1

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA944DE-1 50mmx10m滑り止めテープ(素足用/ロマンスグレー)
EA944DE-2 50mmx10m滑り止めテープ(素足用/クリアー)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top