詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944DL-11A

品名 : 25mmx 3m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)

仕様

メーカー 3M 商品名 セーフティ・ウォーク タイプA
幅(mm) 25 長さ(m) 3
厚み(mm) 0.8 材質 表面砥粒:鉱物粒子
基材:アルミホイル
粘着剤:ゴム系
用途 工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに。
施工温度 10℃以上(目安:60℃以下) 実用温度 -40℃~60℃
張り替え目安 約1~2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000~3000人/日を想定) 重量 71g
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
表面の鉱物粒子により、水や油が付着した状態でも高い滑り防止性能を発揮します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに
屋内外兼用/凸凹面用
粘着式
追加説明
カタログ価格

1,610 (税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/01 07:53現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA944DL-1A 25mmx3m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
EA944DL-2A 50mmx5m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
EA944DL-3A 50mmx18m滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
EA944DL-4A 100mmx5m滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
EA944DL-5A 100mmx18m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
EA944DL-11A 25mmx 3m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
EA944DL-12A 50mmx 5m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
EA944DL-13A 50mmx18m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
EA944DL-14A 100mmx 5m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
EA944DL-15A 100mmx18m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
ウェブカタログ画像
  • 裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。\n※色は黄色になります。
  • 基材はアルミ素材

資料

チラシ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top