品番 : EA944DL-12A
品名 : 50mmx 5m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
仕様
| メーカー | 3M | 商品名 | セーフティ・ウォーク タイプA |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 5 |
| 厚み(mm) | 0.8 | 材質 | 表面砥粒:鉱物粒子 基材:アルミホイル 粘着剤:ゴム系 |
| 色 | 黄 | 用途 | 工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに。 |
| 施工温度 | 10℃以上(目安:60℃以下) | 実用温度 | -40℃~60℃ |
| 張り替え目安 | 約1~2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000~3000人/日を想定) | 重量 | 235g |
| 裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。 | |||
| 表面の鉱物粒子により、水や油が付着した状態でも高い滑り防止性能を発揮します。 | |||
| 特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。 | |||
| 工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに | |||
| 屋内外兼用/凸凹面用 | |||
| 粘着式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/06 14:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
