詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944DL-2

品名 : 50mmx5m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)

仕様

メーカー 3M 商品名 セーフティ・ウォーク
幅(mm) 50 長さ(m) 5
厚み(mm) 0.8
重量 235g 材質 表面砥粒:鉱物粒子
基材:アルミホイル
粘着剤:ゴム系
施工温度 10℃以上(目安:60℃以下) 実用温度 -40℃~60℃
張り替え目安 約1~2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000~3000人/日を想定) 様式 粘着式
用途 工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに。
屋内外兼用/凸凹面用
屋外でも使用可能です。
★裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
追加説明
カタログ価格

3,360 (税抜)/ 3,696 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/02/08 11:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2304ページ

代替品

EA944DL-2A
  • 品番

    EA944DL-2A

  • コメント

    変更点:粘着剤層の表面構造

バリエーション一覧
EA944DL-1 25mmx3m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
EA944DL-2 50mmx5m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
EA944DL-3 50mmx18m滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
EA944DL-4 100mmx5m滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
EA944DL-5 100mmx18m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
EA944DL-11 25mmx 3m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
EA944DL-12 50mmx 5m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
EA944DL-13 50mmx18m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
EA944DL-14 100mmx 5m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
EA944DL-15 100mmx18m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
EA983BE-10A 1L 滑り止めテープ用プライマー
ウェブカタログ画像
●入数:1巻
※品番により、色・サイズが異なります。
  • ●入数:1巻\n※品番により、色・サイズが異なります。
  • ★裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top