詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BE-10A

品名 : 1L 滑り止めテープ用プライマー

仕様

メーカー 3M 商品名 N210NT 1L
内容量 1L 重量 900g
適合品番 EA944DL-1~-15 特長 ・鏡面向き
・高耐水性
・褐色透明
空気中の水分と反応して優れた接着性を発揮する接着促進タイプのプライマーです。
滑り止めテープと対象物との密着性を高め、はがれにくくします。
両面テープ、特にアクリルフォームテープと併用してご使用いただくことができます。
追加説明
カタログ価格

7,220 (税抜)/ 7,942 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/03 19:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2304ページ
バリエーション一覧
EA944DL-1 25mmx3m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
EA944DL-2 50mmx5m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
EA944DL-3 50mmx18m滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
EA944DL-4 100mmx5m滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
EA944DL-5 100mmx18m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
EA944DL-11 25mmx 3m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
EA944DL-12 50mmx 5m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
EA944DL-13 50mmx18m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
EA944DL-14 100mmx 5m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
EA944DL-15 100mmx18m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
EA983BE-10A 1L 滑り止めテープ用プライマー
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top