詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944DN-1

品名 : 25mmx 5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

仕様

メーカー ノリタケ(NCA) 型番 N-0062
材質 布、人造砥粒 長さ 5m
厚み 0.6mm 25mm
蛍光黄/黒 シマの幅 黄:70mm
黒:60mm
入数 1巻入り
屋内外兼用
工事現場、工場の機械まわり、立ち入り禁止場所、安全地帯など注意喚起をより行いたい場所に最適
追加説明
カタログ価格

3,740 (税抜)/ 4,114 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/09/01 20:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2304ページ
バリエーション一覧
EA944DN-1 25mmx 5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)
EA944DN-2 50mmx 5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)
EA944DN-3 100mmx 5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top