品番 : EA944DN-3
品名 : 100mmx 5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)
仕様
| メーカー | ノリタケ(NCA) | 型番 | N-0062 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 布、人造砥粒 | 長さ | 5m |
| 厚み | 0.6mm | 幅 | 100mm |
| 色 | 蛍光黄/黒 | シマの幅 | 黄:70mm 黒:60mm |
| 入数 | 1巻入り | ||
| 屋内外兼用 | |||
| 工事現場、工場の機械まわり、立ち入り禁止場所、安全地帯など注意喚起をより行いたい場所に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/01 20:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2304ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944DN-1 25mmx 5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ) |
| EA944DN-2 50mmx 5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ) |
| EA944DN-3 100mmx 5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ) |
