品番 : EA944DN-21
品名 : 25mmx 2m 滑り止めテープ(蓄光)
仕様
| メーカー | ノリタケ(NCA) | 型番 | N-008 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 25 | 長さ(m) | 2 |
| 厚み(mm) | 0.86 | 材質 | 人造砥粒+ポリエステルフィルム基材 |
| 輝度 | 10分:41mcd/m2 20分:18.2mcd/m2 60分:4.9mcd/m2 ※測定条件 200lx×20分照射 |
用途 | ・消灯時の階段、出入口、通路 ・ビル、工場屋内外の階段 ・バス、フォークリフトなどのステップ ・その他滑りやすい場所 |
| 入数 | 1巻 | ||
| 人造研磨材を使用し、高いすべり止め効果を発揮します | |||
| 高輝度タイプの蓄光材を使用し、暗所での誘導表示に役立ちます | |||
| 粘着式 | |||
| 蓄光 | |||
| 屋内外兼用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/02 13:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2304ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944DN-21 25mmx 2m 滑り止めテープ(蓄光) |
| EA944DN-22 50mmx 2m 滑り止めテープ(蓄光) |
ウェブカタログ画像
拡大
