詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944DN-22

品名 : 50mmx 2m 滑り止めテープ(蓄光)

仕様

メーカー ノリタケ(NCA) 型番 N-008
幅(mm) 50 長さ(m) 2
厚み(mm) 0.86 材質 人造砥粒+ポリエステルフィルム基材
輝度 10分:41mcd/m2
20分:18.2mcd/m2
60分:4.9mcd/m2
※測定条件 200lx×20分照射
用途 ・消灯時の階段、出入口、通路
・ビル、工場屋内外の階段
・バス、フォークリフトなどのステップ
・その他滑りやすい場所
入数 1巻
人造研磨材を使用し、高いすべり止め効果を発揮します
高輝度タイプの蓄光材を使用し、暗所での誘導表示に役立ちます
粘着式
蓄光
屋内外兼用
追加説明
カタログ価格

5,580 (税抜)/ 6,138 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 02:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2304ページ
バリエーション一覧
EA944DN-21 25mmx 2m 滑り止めテープ(蓄光)
EA944DN-22 50mmx 2m 滑り止めテープ(蓄光)
ウェブカタログ画像
※画像はEA983DN-21です。
  • ※画像はEA983DN-21です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top