詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944DR-11

品名 : 30mmx 3m 滑り止めシート(黒)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 SGTR03BK
サイズ(W×D×H)mm 30×3000×2 重量(g) 335
材質 PVC/アクリル系粘着剤 用途 すべりやすい場所の対策に
取付方法 裏面のシールをはがして任意の場所に貼ってください。
屋外でも屋内でも使える万能すべり止めです。
滑りやすい場所等に貼るだけで、すべり止め効果を発揮します。
ハサミで切って使用できます。
粘着式
追加説明
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/13 16:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2304ページ
バリエーション一覧
EA944DR-11 30mmx 3m 滑り止めシート(黒)
EA944DR-12 30mmx 3m 滑り止めシート(黄)
ウェブカタログ画像
  • EAE

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top