品番 : EA944DR-12
品名 : 30mmx 3m 滑り止めシート(黄)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | SGTR03YE |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 30×3000×2 | 重量(g) | 335 |
| 材質 | PVC/アクリル系粘着剤 | 用途 | すべりやすい場所の対策に |
| 取付方法 | 裏面のシールをはがして任意の場所に貼ってください。 | ||
| 粘着式 | |||
| 屋外でも屋内でも使える万能すべり止めです。 | |||
| 滑りやすい場所等に貼るだけで、すべり止め効果を発揮します。 | |||
| ハサミで切って使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/13 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2304ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944DR-11 30mmx 3m 滑り止めシート(黒) |
| EA944DR-12 30mmx 3m 滑り止めシート(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
