詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944DS-11B

品名 : 3.65L 滑り止めコート剤(安全地帯/グレー)

仕様

メーカー Devcon(デブコン) 型番 JP-2500
カラー グレー 内容量 主剤:5.6kg
硬化剤:0.7kg
塗布面積 約2~3.5㎡ (1mm厚) 硬化時間(20℃) 24時間(軽歩行)、
72時間(重歩行)
重量 7.8kg 材質 エポキシ樹脂
用途 学校、駅、工場、倉庫や遊戯施設等の階段や通路に
食品工場など水濡れにより滑りが発生する床に
フォークリフト等の通行が多いスロープに
薬品床や工場設備等の油面床に
ビル等建造物のエントランス、通路に
エポキシ系の2液性滑り止めコート剤
作業場、仕事場における滑りや転倒防止に
ガソリン、オイル、酸、アルカリ、脂肪族溶剤に耐性があります。
ローラーやコテを使って、塗布作業が簡単です。
-29~+60℃の条件下で、歩行者や軽車輌の交通が多い場所において使用することを目的に開発された、高性能で安全を保持できます。
作業は簡単で、とても手早く塗布することができ、コンクリートや鉄板、木の表面などにしっかりと接着します。
硬化した状態で、延焼防止効果が期待できます。
密閉された箇所など低臭気が好まれる場所に最適です。
第4類 第3石油類 非水溶性(700m)
※カラー見本は目安です。実際のカラーとは異なる場合があります。
追加説明
カタログ価格

57,200 (税抜)/ 62,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/23 17:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2366ページ
バリエーション一覧
EA944DS-11B 3.65L 滑り止めコート剤(安全地帯/グレー)
EA944DS-12B 3.65L 滑り止めコート剤(安全地帯/イエロー)
EA944DS-13B 3.65L 滑り止めコート剤(安全地帯/グリーン)
EA944DS-14B 3.65L 滑り止めコート剤(安全地帯/ブラック)
ウェブカタログ画像
  • イメージ
  • イメージ
  • イメージ
  • イメージ
  • 色見本

商品動画

滑り止めコート剤「安全地帯」は特別な技術を必要とせず、誰でも簡単に塗布できます。また表面の仕上げの状態をローラーやコテ、ヘラなどで現場の状況に応じて自由に変えることができます。 滑り止めコート剤「安全地帯」は特別な技術を必要とせず、誰でも簡単に塗布できます。また表面の仕上げの状態をローラーやコテ、ヘラなどで現場の状況に応じて自由に変えることができます。

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top