品番 : EA944DS-13B
品名 : 3.65L 滑り止めコート剤(安全地帯/グリーン)
仕様
| メーカー | Devcon(デブコン) | 型番 | JP-2500 |
|---|---|---|---|
| カラー | グリーン | 内容量 | 主剤:5.6kg 硬化剤:0.7kg |
| 塗布面積 | 約2~3.5㎡ (1mm厚) | 硬化時間(20℃) | 24時間(軽歩行)、 72時間(重歩行) |
| 重量 | 7.8kg | 材質 | エポキシ樹脂 |
| 用途 | 学校、駅、工場、倉庫や遊戯施設等の階段や通路に 食品工場など水濡れにより滑りが発生する床に フォークリフト等の通行が多いスロープに 薬品床や工場設備等の油面床に ビル等建造物のエントランス、通路に |
||
| エポキシ系の2液性滑り止めコート剤 | |||
| 作業場、仕事場における滑りや転倒防止に | |||
| ガソリン、オイル、酸、アルカリ、脂肪族溶剤に耐性があります。 | |||
| ローラーやコテを使って、塗布作業が簡単です。 | |||
| -29~+60℃の条件下で、歩行者や軽車輌の交通が多い場所において使用することを目的に開発された、高性能で安全を保持できます。 | |||
| 作業は簡単で、とても手早く塗布することができ、コンクリートや鉄板、木の表面などにしっかりと接着します。 | |||
| 硬化した状態で、延焼防止効果が期待できます。 | |||
| 密閉された箇所など低臭気が好まれる場所に最適です。 | |||
| ※カラー見本は目安です。実際のカラーとは異なる場合があります。 | |||
| 第4類 第3石油類 非水溶性(700m) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,200 円(税抜)/ 62,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 08:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2366ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944DS-11B 3.65L 滑り止めコート剤(安全地帯/グレー) |
| EA944DS-12B 3.65L 滑り止めコート剤(安全地帯/イエロー) |
| EA944DS-13B 3.65L 滑り止めコート剤(安全地帯/グリーン) |
| EA944DS-14B 3.65L 滑り止めコート剤(安全地帯/ブラック) |
