詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944HA-1B

品名 : 50x 750mm 配管補修テープ(30分固着)

パイプの漏れや破損に!
濡らして巻くだけの補修材

仕様

メーカー ユニテック(UNITEC) 型番 RH-2
商品名 レクター・ハイテープ <キット内容> テープ(アルミパック入り)、
ゴム手袋(1双)、
パット
サイズ 50×750mm 材質 グラスファイバー製の布テープ
用途 工場、プラント、建物、機械の水・エアー・蒸気・油類の配管やホース類、高架水槽、浄化槽、便槽やタンク類、プラスチック成形機、建設機械、送油管、長期間航海の船舶の設備の補修、補強に 対応パイプ径 20A以下
巻き数 6~8回程度 耐熱 -15~210℃
耐圧 10kg/c㎡ 硬度 ショワーD53
パイプの漏れや破損に
濡らして巻き付けるだけの簡単作業
乾けば金属のように固まり、半永久補修できます。
30分固着、30~40分硬化
飲料水配管補修OK
(食品衛生法第370号、第595号承認)
プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス、コンクリート、セラミック、ガラス、PVC等あらゆる素材の配管の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。
特に薬品やオイルを使用する配管に適しています。
追加説明
カタログ価格

4,960 (税抜)/ 5,456 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/12 03:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1447ページ
バリエーション一覧
EA944HA-1 25x 750mm 配管補修テープ(30分硬化)
EA944HA-1B 50x 750mm 配管補修テープ(30分固着)
EA944HA-2 50x1500mm 配管補修テープ(30分硬化)
EA944HA-3 75x2700mm 配管補修テープ(30分固着)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944HA-1です
  • ※画像はEA944HA-1です
  • パイプの漏れや補修に\n濡らして巻くだけ

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top