品番 : EA944HA-3
品名 : 75x2700mm 配管補修テープ(30分固着)
パイプの漏れや破損に!
濡らして巻くだけの補修材
濡らして巻くだけの補修材
仕様
| メーカー | ユニテック(UNITEC) | 型番 | RH-4 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | レクター・ハイテープ | <キット内容> | テープ(アルミパック入り)、 ゴム手袋(1双)、 パット |
| サイズ | 75×2700㎜ | 材質 | グラスファイバー製の布テープ |
| 用途 | 工場、プラント、建物、機械の水・エアー・蒸気・油類の配管やホース類、高架水槽、浄化槽、便槽やタンク類、プラスチック成形機、建設機械、送油管、長期間航海の船舶の設備の補修、補強に | 対応パイプ径 | 80A以下 |
| 巻き数 | 6~8回程度 | 耐熱 | -15~210℃ |
| 耐圧 | 10kg/c㎡ | 硬度 | ショワーD53 |
| パイプの漏れや破損に | |||
| 濡らして巻き付けるだけの簡単作業 | |||
| 乾けば金属のように固まり、半永久補修できます。 | |||
| 30分固着、30~40分硬化 | |||
| 飲料水配管補修OK (食品衛生法第370号、第595号承認) |
|||
| プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス、コンクリート、セラミック、ガラス、PVC等あらゆる素材の配管の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。 | |||
| 特に薬品やオイルを使用する配管に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/04 08:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1447ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944HA-1 25x 750mm 配管補修テープ(30分硬化) |
| EA944HA-1B 50x 750mm 配管補修テープ(30分固着) |
| EA944HA-2 50x1500mm 配管補修テープ(30分硬化) |
| EA944HA-3 75x2700mm 配管補修テープ(30分固着) |
