詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944HC-1

品名 : 25mmx 2m/-54~260℃ 自己融着テープ

噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!

仕様

メーカー ユニテック(UNITEC) 型番 SRG-2
商品名 アーロンテープ・グレー 幅 25mm
長さ 2m 厚さ 1mm
材質 シリコンラバー 用途 配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に
適用径 50A以下 引張強度 9.9MPa
耐熱温度 -54~260℃ 伸び率 473%
絶縁性 20.6kV/mm 耐圧力 圧力に応じて重ね巻き(約10kg/c㎡)
噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!
配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着
強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。
圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。
蒸気配管、飲料水配管も補修可能
JIS K6353(水道用ゴム)承認
食品衛生法第370号、第201号承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
追加説明
カタログ価格

2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/12 16:58現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1446ページ
バリエーション一覧
EA944HC-1 25mmx 2m/-54~260℃ 自己融着テープ
EA944HC-2 25mmx 5m/-54~260℃ 自己融着テープ
EA944HC-3 25mmx11m/-54~260℃ 自己融着テープ
EA944HC-4 38mmx6m/-54~260℃ 自己融着テープ
ウェブカタログ画像
  • 巻き付け後
  • 噴出し漏水も\nピタッと融着スピード補修

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top