品番 : EA944HC-2
品名 : 25mmx 5m/-54~260℃ 自己融着テープ
噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!
仕様
| メーカー | ユニテック(UNITEC) | 型番 | SRG-5 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アーロンテープ・グレー | 幅 | 25mm |
| 長さ | 5m | 厚さ | 1mm |
| 材質 | シリコンラバー | 用途 | 配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に |
| 適用径 | 50A以下 | 引張強度 | 9.9MPa |
| 耐熱温度 | -54~260℃ | 伸び率 | 473% |
| 絶縁性 | 20.6kV/mm | 耐圧力 | 圧力に応じて重ね巻き(約10kg/c㎡) |
| 入数 | 1巻 | ||
| 噴出し漏水もピタッと融着スピード補修! | |||
| 配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着 | |||
| 強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。 | |||
| 圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。 | |||
| 蒸気配管、飲料水配管も補修可能 | |||
| JIS K6353(水道用ゴム)承認 | |||
| 食品衛生法第370号、第201号承認 | |||
| 米軍規格適合品(MIL-I-46852C) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,350 円(税抜)/ 6,985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/14 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1446ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944HC-1 25mmx 2m/-54~260℃ 自己融着テープ |
| EA944HC-2 25mmx 5m/-54~260℃ 自己融着テープ |
| EA944HC-3 25mmx11m/-54~260℃ 自己融着テープ |
| EA944HC-4 38mmx6m/-54~260℃ 自己融着テープ |
