詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KB-15

品名 : 50mmx25m はがせる粘着テープ(OD色)

糊残りが少なく、きれいにはがすことができます

仕様

幅 50mm 長さ 25m
厚さ 0.14~0.15mm 内芯径 76mm(3”)
材質 基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 テープカラー OD
引張強度 53.6N/10mm 粘着力 3N/10mm
入数 1巻
養生用
糊残りが少なく、きれいにはがすことが出来ます。
追加説明
カタログ価格

660 円(税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 207

(2026/10/08 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0162ページ 2544ページ

代替品

EA944ML-81
  • 品番

    EA944ML-81

  • コメント

    養生テープ 艶消し黒色

バリエーション一覧
EA944KB-15 50mmx25m はがせる粘着テープ(OD色)
EA944KB-16 50mmx25m はがせる粘着テープ(OD色/30巻)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top