詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KB-16

品名 : 50mmx25m はがせる粘着テープ(OD色/30巻)

糊残りが少なく、きれいにはがすことができます

仕様

幅 50mm 長さ 25m
厚さ 0.14~0.15mm 材質 基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
内芯径 76mm(3”) テープカラー OD
引張強度 53.6N/10mm 粘着力 3N/10mm
入数 30巻
養生用
糊残りが少なく、きれいにはがすことが出来ます。
追加説明
カタログ価格

18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 98

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 30 販売単位 箱
カタログページ 0162ページ 2544ページ
バリエーション一覧
EA944KB-15 50mmx25m はがせる粘着テープ(OD色)
EA944KB-16 50mmx25m はがせる粘着テープ(OD色/30巻)
ウェブカタログ画像
入数:30巻
  • 入数:30巻

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top