品番 : EA944KD-101
品名 : 6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)
仕様
| 幅 | 6mm | 長さ | 2m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 4mm | 材質 | モヘア、ベース:ポリプロピレン |
| 用途 | 室内建具の緩衝材、あらゆる箇所のすき間塞ぎに | カラー | グレー |
| 入数 | 1巻 | ||
| 粘着式 | |||
| ドア・引戸・サッシ・窓等の すき間に、防塵・防音・防虫等に | |||
| ソフトで復元力があり、どんな隙間にもフィットします。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/02/17 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1449ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
