詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KD-111

品名 : 6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)

仕様

6mm 長さ 2m
厚さ 4mm 材質 モヘア、ベース:ポリプロピレン
用途 室内建具の緩衝材、あらゆる箇所のすき間塞ぎに カラー ゴールド
入数 1巻
粘着式
ドア・引戸・サッシ・窓等のすき間に、防塵・防音・防虫等に
ソフトで復元力があり、どんな隙間にもフィットします。
屋内用
追加説明
カタログ価格

515 (税抜)/ 567 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/04/03 09:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1449ページ
バリエーション一覧
EA944KD-101 6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)
EA944KD-102 6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)
EA944KD-103 9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)
EA944KD-111 6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)
EA944KD-112 6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)
EA944KD-113 9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top