品番 : EA944KD-201
品名 : 6x9.5mm/2m すき間用モヘアシール材
仕様
| 幅 | 6mm | 長さ | 2m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 9.5mm | 材質 | モヘア:ナイロン ベース:ポリプロピレン |
| 用途 | 網戸とサッシの隙間埋め、防塵・防音・防虫等に | 色 | ブロンズ |
| 入数 | 1巻 | ||
| 粘着式 | |||
| 屋内用 | |||
| ソフトで復元力があり、どんな隙間にもフィットします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/09/01 20:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1449ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944KD-201 6x9.5mm/2m すき間用モヘアシール材 |
| EA944KD-202 9x 20mm/2m すき間用モヘアシール材 |
ウェブカタログ画像
拡大
