詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KD-202

品名 : 9x 20mm/2m すき間用モヘアシール材

仕様

9mm 長さ 2m
厚さ 20mm 材質 モヘア:ナイロン
ベース:ポリプロピレン
用途 網戸とサッシの隙間埋め、防塵・防音・防虫等に ブロンズ
入数 1巻
粘着式
屋内用
ソフトで復元力があり、どんな隙間にもフィットします。
大きなすき間をソフトに塞ぎ、ドア等の動きを妨げません。
追加説明
カタログ価格

1,810 (税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/01 20:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1449ページ
バリエーション一覧
EA944KD-201 6x9.5mm/2m すき間用モヘアシール材
EA944KD-202 9x 20mm/2m すき間用モヘアシール材
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top