品番 : EA944KD-261
品名 : 10x30mm/ 2m すき間テープ(毛付き/グレー)
引き違い窓などのすき間風・ホコリ・花粉の侵入を防ぐ
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | E0390 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 30 | 長さ(m) | 2 |
| 厚さ(mm) | 10 | 材質 | ポリウレタンフォーム アクリル繊維毛 ポリエステルフィルム アクリル系粘着剤 紙 |
| 用途 | 引き違い部、ドアの上部・下部に | 色 | グレー |
| 粘着式 | |||
| すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。 | |||
| 毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。 | |||
| ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。 | |||
| 夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。 | |||
| ウレタンフォームとアクリル繊維毛のW効果 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/09 20:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1449ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944KD-261 10x30mm/ 2m すき間テープ(毛付き/グレー) |
| EA944KD-262 10x30mm/ 2m すき間テープ(毛付き/ブラウン) |
ウェブカタログ画像
拡大

