詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KD-271B

品名 : 1x40x920mmすき間テープ(透明/ドア下部用/10巻

ドアの下からのすき間風を防ぐ

仕様

メーカー ニトムズ 型番 E0401
幅(mm) 40 長さ(m) 0.92
厚さ(mm) 1 材質 基材:アクリル系エラストマー
粘着剤:アクリル系
用途 ドア下部用 色 透明
入数 10巻
足もとの冷えの原因になる、ドア下のすきまからの風を防ぐシールテープ。
冷暖房費の節約に
しなやかでこすれにも強く、冷気・暖気を逃がしません。
透明なので目立ちません。
屋内用
追加説明
カタログ価格

7,980 円(税抜)/ 8,778 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/13 15:41現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 1449ページ

代替品

EA944KD-74
  • 品番

    EA944KD-74

  • コメント

    違い:色、長さ、材質、入数等

バリエーション一覧
EA944KD-271 1x40x920mm すき間テープ(透明/ドア下部用)
EA944KD-272 1x40x920mm すき間テープ(茶色/ドア下部用)
EA944KD-271B 1x40x920mmすき間テープ(透明/ドア下部用/10巻
ウェブカタログ画像
※入数10巻
  • ※入数10巻

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top