品番 : EA944KD-272
品名 : 1x40x920mm すき間テープ(茶色/ドア下部用)
ドアの下からのすき間風を防ぐ
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | E0402 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 40 | 長さ(m) | 0.92 |
| 厚さ(mm) | 1 | 材質 | 基材:アクリル系エラストマー 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | ドア下部用 | 色 | 茶色 |
| 足もとの冷えの原因になる、ドア下のすきまからの風を防ぐシールテープ。 | |||
| しなやかでこすれにも強く、冷気・暖気を逃がしません。 | |||
| 冷暖房費の節約に | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
825 円(税抜)/ 908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/07/10 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1449ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944KD-271 1x40x920mm すき間テープ(透明/ドア下部用) |
| EA944KD-272 1x40x920mm すき間テープ(茶色/ドア下部用) |
| EA944KD-271B 1x40x920mmすき間テープ(透明/ドア下部用/10巻 |
ウェブカタログ画像
拡大

