詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KD-299

品名 : 9.0x15mm/2m すき間テープ(強力防水)

耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適

仕様

メーカー ニトムズ 型番 E0090
幅(mm) 15 長さ(m) 2
厚さ(mm) 9 材質 基材:特殊発泡ゴム(EPDM)
粘着剤:アクリル系
はくり紙:紙
用途 屋外の物置の扉、シャッター下部のすき間などの防水・止水に
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適
雨や雪に負けない優れた耐候性を実現した屋外用の防水テープです。
ハードタイプなのにクッション性に優れ、ピタッと密着。
屋外の物置の扉、シャッター下部のすきまなどの防水・止水に最適です。
屋外で使っても、ボロボロにならず長持ちします。
戸を閉める音も静かに
雨戸、サッシ、門扉などにも
屋外用
追加説明
カタログ価格

865 (税抜)/ 952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 74

(2026/07/31 09:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1449ページ
バリエーション一覧
EA944KD-297 4.5x15mm/2m すき間テープ(強力防水)
EA944KD-298 7.0x12mm/2m すき間テープ(強力防水)
EA944KD-299 9.0x15mm/2m すき間テープ(強力防水)
EA944KD-300 9.0x30mm/2m すき間テープ(強力防水)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944KD-29です。
  • ※画像はEA944KD-29です。
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top