品番 : EA944KD-300
品名 : 9.0x30mm/2m すき間テープ(強力防水)
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | E0100 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 30 | 長さ(m) | 2 |
| 厚さ(mm) | 9 | 材質 | 基材:特殊発泡ゴム(EPDM) 粘着剤:アクリル系 はくり紙:紙 |
| 用途 | 屋外の物置の扉、シャッター下部のすき間などの防水・止水に | ||
| 耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適 | |||
| 雨や雪に負けない優れた耐候性を実現した屋外用の防水テープです。 | |||
| ハードタイプなのにクッション性に優れ、ピタッと密着。 | |||
| 屋外の物置の扉、シャッター下部のすきまなどの防水・止水に最適です。 | |||
| 屋外で使っても、ボロボロにならず長持ちします。 | |||
| 戸を閉める音も静かに | |||
| 雨戸、サッシ、門扉などにも | |||
| 屋外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/11/01 07:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1449ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944KD-297 4.5x15mm/2m すき間テープ(強力防水) |
| EA944KD-298 7.0x12mm/2m すき間テープ(強力防水) |
| EA944KD-299 9.0x15mm/2m すき間テープ(強力防水) |
| EA944KD-300 9.0x30mm/2m すき間テープ(強力防水) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA944KD-298です。
