品番 : EA944KD-302
品名 : 15mmx2m すき間テープ(2巻)
仕様
| 幅 | 15mm | 長さ | 2m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 10mm | 材質 | 発砲ウレタンフォーム |
| 用途 | クーラー取付部や換気扇のすき間、額縁や掛け時計裏面のキズ防止に | 入数 | 2巻 |
| 粘着式 | |||
| 屋内用 | |||
| 発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 | |||
| 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 | |||
| きれいにはがせるタイプです。 | |||
| すき間風の防止 | |||
| ほこりの侵入防止 | |||
| 蚊や虫の侵入防止 | |||
| ※気温10℃以上の時に作業してください。 | |||
| ※粘着面に手を触れたり、貼り直しすると粘着力が弱くなります。 | |||
| ※粗面や塗膜の弱った箇所には充分に接着できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/09/16 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1449ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944KD-302 15mmx2m すき間テープ(2巻) |
| EA944KD-304 30mmx4m すき間テープ(1巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
