詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KD-304

品名 : 30mmx4m すき間テープ(1巻)

仕様

幅 30mm 長さ 4m
厚さ 10mm 材質 発砲ウレタンフォーム
用途 クーラー取付部や換気扇のすき間、額縁や掛け時計裏面のキズ防止に 入数 1巻
粘着式
屋内用
発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。
雨、風、ほこり、音をシャットアウト。
きれいにはがせるタイプです。
すき間風の防止
ほこりの侵入防止
蚊や虫の侵入防止
※気温10℃以上の時に作業してください。
※粘着面に手を触れたり、貼り直しすると粘着力が弱くなります。
※粗面や塗膜の弱った箇所には充分に接着できません。
追加説明
カタログ価格

460 円(税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/21 10:16現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 1449ページ
バリエーション一覧
EA944KD-302 15mmx2m すき間テープ(2巻)
EA944KD-304 30mmx4m すき間テープ(1巻)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top