品番 : EA944KD-316
品名 : 5.0x15mm/10m すき間テープ(防水/窓・サッシ用)
窓・サッシまわりの気密・防水に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | G0081 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 15 | 長さ(m) | 10 |
| 厚さ(mm) | 5 | 材質 | 基材:EPDM 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 気密シートの補助材、コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に | テープ色 | 黒 |
| 粘着力 | 4.6N/10mm | 引張強度 | 8N/c㎡ |
| 入数 | 1巻 | ||
| EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐熱性・耐久性に優れている | |||
| 柔軟な発泡体のため凹凸面にも良くなじみ、止水性にも優れている | |||
| 発泡体どうしが融着しないため、施工および保存が簡単 | |||
| 窓・サッシまわりの気密・防水に | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/10/01 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1449ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944KD-316 5.0x15mm/10m すき間テープ(防水/窓・サッシ用) |
| EA944KD-317 5.0x30mm/10m すき間テープ(防水/窓・サッシ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
