詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KD-317

品名 : 5.0x30mm/10m すき間テープ(防水/窓・サッシ用)

窓・サッシまわりの気密・防水に

仕様

メーカー ニトムズ 型番 G0082
幅(mm) 30 長さ(m) 10
厚さ(mm) 5 材質 基材:EPDM
粘着剤:アクリル系
用途 気密シートの補助材、コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に テープ色 黒
粘着力 4.6N/10mm 引張強度 8N/c㎡
入数 1巻
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐熱性・耐久性に優れている
柔軟な発泡体のため凹凸面にも良くなじみ、止水性にも優れている
発泡体どうしが融着しないため、施工および保存が簡単
窓・サッシまわりの気密・防水に
屋内用
追加説明
カタログ価格

3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/01 01:38現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1449ページ
バリエーション一覧
EA944KD-316 5.0x15mm/10m すき間テープ(防水/窓・サッシ用)
EA944KD-317 5.0x30mm/10m すき間テープ(防水/窓・サッシ用)
ウェブカタログ画像
※1巻入
  • ※1巻入
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top