品番 : EA944KF-11
品名 : 1470x 800mm 自動車用ハーフボディカバー
仕様
| 材質 | ポリエステル | ||
|---|---|---|---|
| 撥水・断熱効果により、日除け、鳥糞や猫などの獣害、霜、雪、黄砂からの車体保護に | |||
| 着脱が容易なハーフ仕様 | |||
| サイズ(W×H) | 1470×4800mm | 適合(目安) | 普通車・軽ワゴン車 | 
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 3 (2025/11/01 01:32現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2522ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA944KF-11 1470x 800mm 自動車用ハーフボディカバー | 
| EA944KF-12 1470x5300mm 自動車用ハーフボディカバー | 
| EA944KF-13 1650x5550mm 自動車用ハーフボディカバー | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                            .jpg) 
                                     
                         
                         
                            