詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KF-12

品名 : 1470x5300mm 自動車用ハーフボディカバー

仕様

材質 ポリエステル
撥水・断熱効果により、日除け、鳥糞や猫などの獣害、霜、雪、黄砂からの車体保護に
着脱が容易なハーフ仕様
サイズ(W×H) 1470×5300mm 適合(目安) 大型セダン・大型ワゴン車
追加説明
カタログ価格

3,520 (税抜)/ 3,872 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/23 10:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2460ページ
バリエーション一覧
EA944KF-11 1470x 800mm 自動車用ハーフボディカバー
EA944KF-12 1470x5300mm 自動車用ハーフボディカバー
EA944KF-13 1650x5550mm 自動車用ハーフボディカバー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top