品番 : EA944MA-231A
品名 : 10mmx30m 両面マジック結束バンド(黒)
フックとループの裏同士を一体接着させた簡易結束材
仕様
| 長さ | 30m | 幅 | 10mm |
|---|---|---|---|
| バンド厚 | 2.7mm(公称値) | 係合厚さ | 約4mm |
| 色 | 黒 | 材質 | フック部:ポリプロピレン ループ部:ナイロン |
| 注意事項 | 1巻につき3箇所以内、つなぎ目が入る場合があります | ||
| フックとループを裏同士で貼り合わせた形態となっており、対象に巻いて表裏を合わせるだけで簡単に結束 | |||
| ロール状に巻かれた形態で軽量のため持ち運びがしやすい | |||
| 接着部を剥がして位置を微調整するだけ、締付け具合を簡単に調整 | |||
| 電子機器のコードやケーブルなどを容易にまとめ、オフィス、工場、ご家庭など様々な場面での整理整頓に活躍 | |||
| ハサミで必要な長さにカット可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 62 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
