詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MA-234A

品名 : 40mmx30m 両面マジック結束バンド(黒)

フックとループの裏同士を一体接着させた簡易結束材

仕様

長さ 30m 幅 40mm
バンド厚 2.7mm(公称値) 係合厚さ 約4mm
色 黒 材質 フック部:ポリプロピレン
ループ部:ナイロン
注意事項 1巻につき3箇所以内、つなぎ目が入る場合があります
フックとループを裏同士で貼り合わせた形態となっており、対象に巻いて表裏を合わせるだけで簡単に結束
ロール状に巻かれた形態で軽量のため持ち運びがしやすい
接着部を剥がして位置を微調整するだけ、締付け具合を簡単に調整
電子機器のコードやケーブルなどを容易にまとめ、オフィス、工場、ご家庭など様々な場面での整理整頓に活躍
ハサミで必要な長さにカット可能
追加説明
カタログ価格

10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 巻
バリエーション一覧
EA944MA-231A 10mmx30m 両面マジック結束バンド(黒)
EA944MA-232A 20mmx30m 両面マジック結束バンド(黒)
EA944MA-233A 25mmx30m 両面マジック結束バンド(黒)
EA944MA-234A 40mmx30m 両面マジック結束バンド(黒)
EA944MA-237A 20mmx30m 両面マジック結束バンド(OD色)
EA944MA-238A 25mmx30m 両面マジック結束バンド(OD色)
EA944MA-239A 40mmx30m 両面マジック結束バンド(OD色)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • フックとループの裏同士を一体接着させた簡易結束材
  • ハサミで必要な長さにカット可能
  • 締付け具合を簡単に調整でき、電子機器のコードやケーブルなどを容易にまとめます

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top