品番 : EA944MC-12A
品名 : 1100mmx25m マスキングシート(外装用)
仕様
建築外装養生用 | |||
フィルム厚 | 0.01mm | 材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系 |
---|---|---|---|
長さ | 25m | 入数 | 1巻 |
幅 | 1100mm | 粘着力 | 2.94N/10mm |
追加説明 |
●粘着剤、ゴム系とアクリル系の違い ゴム系…多くの被着体との相性が良い。 アクリル系…耐候性、耐熱性に強い特徴があります。 |
---|
カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/18 17:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0162ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944MC-11 550mmx25m マスキングシート(外装用/20巻) |
EA944MC-11A 550mmx25m マスキングシート(外装用) |
EA944MC-12 1100mmx25m マスキングシート(外装用/20巻) |
EA944MC-12A 1100mmx25m マスキングシート(外装用) |