詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MC-11

品名 : 550mmx25m マスキングシート(外装用/20巻)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
フィルムは液だれをおさえるコロナ処理済みです

仕様

550mm 長さ 25m
フィルム厚 0.01mm 材質 基材:ポリエチレン
粘着剤:ゴム系
重量 260g(1巻あたり) 粘着力 2.94N/10mm
入数 20巻
建築外装養生用
布テープなので粗面によく接着します。
手で切断が可能
フィルムは液だれをおさえるコロナ処理済みです。
コンパクトなので持ち運びが簡単で片手で作業ができます。
追加説明 ●粘着剤、ゴム系とアクリル系の違い
ゴム系…多くの被着体との相性が良い。
アクリル系…耐候性、耐熱性に強い特徴があります。

カタログ価格

11,200 (税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 03:18現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 0159ページ

代替品

EA944MC-11B
  • 品番

    EA944MC-11B

  • コメント

    変更点:入数(20巻→10巻)

バリエーション一覧
EA944MC-11 550mmx25m マスキングシート(外装用/20巻)
EA944MC-11A 550mmx25m マスキングシート(外装用)
EA944MC-12 1100mmx25m マスキングシート(外装用/20巻)
EA944MC-12A 1100mmx25m マスキングシート(外装用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top