品番 : EA944MC-11B
品名 : 550mmx25m マスキングシート(外装用/10巻)
仕様
| 幅 | 550mm | 長さ | 25m |
|---|---|---|---|
| フィルム厚 | 0.01mm | 材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系 |
| 重量 | 260g(1巻あたり) | 粘着力 | 2.94N/10mm |
| 入数 | 10巻 | ||
| 建築外装養生用 | |||
| 布テープなので粗面によく接着します。 | |||
| 手で切断が可能 | |||
| フィルムは液だれをおさえるコロナ処理済みです。 | |||
| コンパクトなので持ち運びが簡単で片手で作業ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,740 円(税抜)/ 7,414 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/08 22:34現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0159ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MC-11B 550mmx25m マスキングシート(外装用/10巻) |
| EA944MC-12B 1100mmx25m マスキングシート(外装用/10巻) |
| EA944MC-12C 1000mmx25m マスキングシート(外装用/10巻) |
