品番 : EA944MC-12C
品名 : 1000mmx25m マスキングシート(外装用/10巻)
仕様
| 用途 | 建築外装養生用 | 幅 | 1000mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 25m | フィルム厚 | 0.01mm |
| 粘着力 | 2.94N/10mm | 材質 | テープ:布 フィルム:高密度ポリエチレン |
| 重量 | 380g(1巻あたり) | 入数 | 10巻 |
| 布テープなので粗面によく接着します。 | |||
| 手で切断が可能 | |||
| フィルムは液だれをおさえるコロナ処理済みです。 | |||
| コンパクトなので持ち運びが簡単で片手で作業ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/08 23:00現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MC-11B 550mmx25m マスキングシート(外装用/10巻) |
| EA944MC-12B 1100mmx25m マスキングシート(外装用/10巻) |
| EA944MC-12C 1000mmx25m マスキングシート(外装用/10巻) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です