詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MC-12B

品名 : 1100mmx25m マスキングシート(外装用/10巻)

仕様

幅 1100mm 長さ 25m
フィルム厚 0.01mm 材質 基材:ポリエチレン
粘着剤:ゴム系
重量 340g(1巻あたり) 粘着力 2.94N/10mm
入数 10巻
建築外装養生用
布テープなので粗面によく接着します。
手で切断が可能
フィルムは液だれをおさえるコロナ処理済みです。
コンパクトなので持ち運びが簡単で片手で作業ができます。
追加説明
カタログ価格

10,720 円(税抜)/ 11,792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 05:41現在)

商品入数 10 販売単位 巻
カタログページ 0159ページ

代替品

EA944MC-12C
  • 品番

    EA944MC-12C

  • コメント

    変更点:幅、製造地

バリエーション一覧
EA944MC-11B 550mmx25m マスキングシート(外装用/10巻)
EA944MC-12B 1100mmx25m マスキングシート(外装用/10巻)
EA944MC-12C 1000mmx25m マスキングシート(外装用/10巻)
ウェブカタログ画像
  • ※10巻入り

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top