品番 : EA944MC-46
品名 : 1100mmx20m マスキングシート(床用)
仕様
| 幅(mm) | 1100 | 長さ(m) | 20 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.03 | 入数(巻) | 1 |
| 材質 | ポリエチレンシート、布ガムテープ | 色 | 緑 |
| 床用 | |||
| スベリにくさを追求した緑色ポリシートを採用。 | |||
| 破れにくく、しっかりした厚みの30μm | |||
| シート上に立ったまま安定して作業できます。 | |||
| 屋根やベランダ、足場の下、階段等の養生に最適です。 | |||
| 19mm幅の布テープ付きで粗面にもよくつきます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0159ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MC-46 1100mmx20m マスキングシート(床用) |
| EA944MC-47 2100mmx20m マスキングシート(床用) |

