詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MC-47

品名 : 2100mmx20m マスキングシート(床用)

仕様

幅(mm) 2100 長さ(m) 20
厚さ(mm) 0.03 入数(巻) 1
材質 ポリエチレンシート、布ガムテープ 色 緑
床用
スベリにくさを追求した緑色ポリシートを採用。
破れにくく、しっかりした厚みの30μm
シート上に立ったまま安定して作業できます。
屋根やベランダ、足場の下、階段等の養生に最適です。
19mm 幅の布テープ付きで粗面にもよくつきます。
追加説明
カタログ価格

2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0159ページ
バリエーション一覧
EA944MC-46 1100mmx20m マスキングシート(床用)
EA944MC-47 2100mmx20m マスキングシート(床用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944MC-46です。
  • ※画像はEA944MC-46です。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top