品番 : EA944MD-1
品名 : 20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J1000 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | No.5321 | サイズ | 20mm×20m |
| 厚さ | 0.15mm | 材質 | 基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系+アクリル |
| 用途 | 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材などの接着や仮止めに | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 黒 | 粘着力 | 1面:10.2N/10mm 2面:5.9N/10mm |
| クロロプレンゴム・EPTゴム・天然ゴムなど様々なゴム材料の接着・仮止めに | |||
| プライマー処理なしで、ゴム素材をしっかり接着 | |||
| ゴム素材に接着後、長期保存下も接着力が低下しにくい | |||
| ※シリコーンゴムには接着できません。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/30 15:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1441ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MD-1 20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用) |
| EA944MD-1B 20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用/10巻) |
