詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MD-1B

品名 : 20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用/10巻)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J1000
商品名 No.5321 幅(mm) 20
長さ(m) 20 厚さ(mm) 0.15
材質 基材:ポリエステル
粘着剤:ゴム系+アクリル
用途 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材などの接着や仮止めに
内芯径 76mm(3”) テープ色
粘着力 1面:10.2N/10mm
2面:5.9N/10mm
入数 10巻
プライマー処理なしで、ゴム素材をしっかり接着
ゴム素材に接着後、長期保存下も接着力が低下しにくい
クロロプレンゴム・EPTゴム・天然ゴムなど様々なゴム材料の接着・仮止めに
※シリコーンゴムには接着できません
屋内用
追加説明
カタログ価格

15,800 (税抜)/ 17,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/02 14:53現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1441ページ
バリエーション一覧
EA944MD-1 20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)
EA944MD-1B 20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用/10巻)
ウェブカタログ画像
※入数10巻
  • ※入数10巻
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top