詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MD-20B

品名 : 20mmx 5m 両面テープ・超強力(15巻)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J0970
商品名 No.5711 幅(mm) 20
長さ(m) 5 厚さ(mm) 1.3
材質 基材:ポリオレフィン発泡体
粘着剤:アクリル系
用途 自動車のモールやネームプレートの固定に
内芯径 76mm(3”) テープ色
粘着力 4.8N/10mm 入数 15巻
金属、セラミック、タイル等の固定に。
対候性に優れ、屋外でも使用できます
耐水性・振動吸収性にも優れています
自動車用外装部品であるサイドモール・エンブレムなどの凹凸面を吸収し、さらに自動車ボディなどの曲面にもフィットする固着力の優れた両面テープ
保持能力に優れ、加えて強力な耐反撥性接着力があり、安定した固定力があります。
※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません
屋内外用
追加説明
カタログ価格

24,200 (税抜)/ 26,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/06/18 17:15現在)

商品入数 15 販売単位
カタログページ 1440ページ
バリエーション一覧
EA944MD-12 12mmx5m 両面テープ超強力
EA944MD-20 20mmx 5m 両面テープ・超強力
EA944MD-12B 12mmx 5m 両面テープ・超強力(25巻)
EA944MD-20B 20mmx 5m 両面テープ・超強力(15巻)
ウェブカタログ画像
※入数15巻
  • ※入数15巻

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top